品番 : EA829HD-12C
品名 : M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-LT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M12×1.5 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 5P | 全長 | 150mm |
| ねじ長 | 29mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9mm |
| ■巾 | 6.5mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 71g |
| TiNコーティング(表面処理) | |||
| 刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです