詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HD-8A

品名 : M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TIN-LT STD
呼び M8×1.25 精度 OH2
食付 5P 全長 100mm
ねじ長 22mm 首下長 37mm
シャンク径 6.2mm ■長 8mm
■巾 5mm 溝数 4
突き出しセンタ なし 被削材 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 25g
TiNコーティング(表面処理)
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

4,790 (税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 16:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0901ページ
バリエーション一覧
EA829HD-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-5AA M 5x 0.8/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-5BA M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10A M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10B M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10C M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10D M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12AA M12x1.75/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12BA M12x1.75/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12C M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top