詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HD-5BA

品名 : M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TIN-LT STD
呼び M5×0.8 全長(mm) 100
喰付 1.5P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
シャンク径 5.5mm 溝数 3
精度表記 STD 精度 OH2
ねじ長(mm) 16 首下長(mm) 24
突出しセンタ(mm) 2.2 重量(g) 19
■巾(mm) 4.5 ■長(mm) 7
対応被削材 炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
TiNコーティング(表面処理)
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
追加説明
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0936ページ
バリエーション一覧
EA829HD-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-5AA M 5x 0.8/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-5BA M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10A M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10B M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10C M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-10D M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12AA M12x1.75/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12BA M12x1.75/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12C M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
EA829HD-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
ウェブカタログ画像
画像はEA829HD-12AAです。
  • 画像はEA829HD-12AAです。
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top