詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HE-12A

品名 : M12x1.75/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SUS-HT STD
呼び M12×1.75 精度 OH3
喰付 5P 全長 82mm
ねじ長 29mm 首下長 48mm
シャンク径 8.5mm ■長 9㎜
■巾 6.5㎜ 溝数 3
突き出しセンタ なし 被削材 ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼、炭素鋼、合金鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 40g
ホモ処理(表面処理)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 16:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0901ページ
バリエーション一覧
EA829HE-2A M 2x 0.4/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-2B M 2x 0.4/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-2.5A M2.5x0.45/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-2.5B M2.5x0.45/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-2.6A M2.6x0.45/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-2.6B M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-3A M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-3B M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-5A M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-5B M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-10A M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-10AB M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-10B M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-10BB M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-12A M12x1.75/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-12AB M12x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-12AC M12x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-12B M12x1.75/1.5P ハンドタップ(スタンレス用/ホモ処理)
EA829HE-12BB M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-12BC M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-14A M14x2.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-14BA M14x 2.0/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-16A M16x2.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-16BA M16x 2.0/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-18A M18x2.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-20A M20x2.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
EA829HE-20BA M20x 2.5/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top