品番 : EA829HE-12AC
品名 : M12x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M12×1.25 | 精度 | OH2 |
| 喰付 | 5P | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 29mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9㎜ |
| ■巾 | 6.5㎜ | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼、炭素鋼、合金鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 41g |
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです