品番 : EA829HE-2B
品名 : M 2x 0.4/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M2×0.4 | 精度 | OH1 |
| 喰付 | 1.5P | 全長 | 40㎜ |
| ねじ長 | 12㎜ | シャンク径 | 3mm |
| ■長 | 5mm | ■巾 | 2.5㎜ |
| 溝数 | 3 | 突き出しセンタ | あり |
| 被削材 | ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼、炭素鋼、合金鋼、銅、熱可塑性プラスチック | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 3g | ||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタありです