詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HH-4

品名 : M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-PLA-HT STD
呼び M4×0.7 精度 OH4
食付 3P 全長 52mm
ねじ長 13mm 首下長 21mm
シャンク径 5mm ■長 7㎜
■巾 4㎜ 溝数 4
突き出しセンタ あり 材質 Co-HSS(コバルトハイス)
重量 7g
窒化処理(表面処理)
フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/02 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0901ページ
バリエーション一覧
EA829HH-3 M 3x0.5 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
EA829HH-4 M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
EA829HH-5 M 5x0.8 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
EA829HH-6 M 6x1.0 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
EA829HH-8A M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
EA829HH-10A M10x 1.5/ 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
EA829HH-12A M12x1.75/ 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタありです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタありです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top