品番 : EA829HH-8A
品名 : M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-PLA-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M8×1.25 | 全長(mm) | 70 |
| 喰付 | 3P | 入数 | 1本 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH4 | ねじ長(mm) | 22 |
| 首下長(mm) | 37 | シャンク径 | 6.2mm |
| 溝数 | 5 | 突出しセンタ | - |
| 重量(g) | 17 | ■巾(mm) | 5 |
| ■長(mm) | 8 | ||
| 窒化処理(表面処理) | |||
| 主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||
