品番 : EA829HH-6
品名 : M 6x1.0 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-PLA-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M6×1 | 精度 | OH4 |
| 食付 | 3P | 全長 | 62mm |
| ねじ長 | 19mm | 首下長 | 29mm |
| シャンク径 | 6mm | ■長 | 7㎜ |
| ■巾 | 4.5㎜ | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンタ | あり | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
| 重量 | 12g | ||
| 窒化処理(表面処理) | |||
| フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/02 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタありです