品番 : EA829HP-1.2B
品名 : No12x24/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | No.12×24 | 全長(mm) | 60 |
■巾 | 4.5mm | 喰付 | 5P |
シャンク径(mm) | 5.5 | ねじ長(mm) | 17 |
重量(g) | 10 | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0951ページ |
拡大
画像はEA829HP-7Cです。