詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HP-6B

品名 : 3/4"x10/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び 3/4”×10 全長(mm) 105
■巾 11mm 喰付 5P
シャンク径(mm) 14 ねじ長(mm) 37
重量(g) 123 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
追加説明
カタログ価格

8,880 (税抜)/ 9,768 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0936ページ
バリエーション一覧
EA829HP-0.1B No 1x64/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.1C No 1x64/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.2B No 2x56/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.2C No 2x56/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.3B No 3x48/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.3C No 3x48/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.4B No 4x40/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.4C No 4x40/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.5B No 5x40/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.5C No 5x40/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.6B No 6x32/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.6C No 6x32/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.8B No 8x32/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-0.8C No 8x32/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-1B No10x24/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-1C No10x24/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-1.2B No12x24/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-1.2C No12x24/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-2B 1/4"x20/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-2C 1/4"x20/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-2.5B 5/16"x18/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-2.5C 5/16"x18/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-3B 3/8"x16/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-3C 3/8"x16/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-3.5B 7/16"x14/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-3.5C 7/16"x14/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-4B 1/2"x13/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-4C 1/2"x13/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-4.5B 9/16"x12/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-4.5C 9/16"x12/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-5B 5/8"x11/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-5C 5/8"x11/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-6B 3/4"x10/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-6C 3/4"x10/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-7B 7/8"x 9/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-7C 7/8"x 9/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-8B 1" x 8/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-8C 1" x 8/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-11B 1・1/8"x 7/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-11C 1・1/8"x 7/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-12B 1・1/4"x 7/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-12C 1・1/4"x 7/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-13B 1・3/8"x 6/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-13C 1・3/8"x 6/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-14B 1・1/2"x 6/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)
EA829HP-14C 1・1/2"x 6/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829HP-7Cです。
  • 画像はEA829HP-7Cです。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top