品番 : EA829HP-4C
品名 : 1/2"x13/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | 1/2”×13 | 全長(mm) | 85 |
■巾 | 7mm | 喰付 | 1.5P |
シャンク径(mm) | 9 | ねじ長(mm) | 29 |
重量(g) | 48 | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0951ページ |
拡大
画像はEA829HP-7Cです。