詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HT-18J

品名 : M18x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び M18×1.5 精度 OH2
喰付 1.5P 全長 100mm
ねじ長 37mm 首下長 55mm
シャンク径 14mm ■長 14mm
■巾 11mm 溝数 4
突き出しセンタ なし 対応被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
材質 HSS(ハイス) 重量 113g
左ねじ用
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0904ページ
バリエーション一覧
EA829HT-3B M 3x 0.6/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-3C M 3x 0.6/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-3E M 3x 0.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-3F M 3x 0.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-4B M 4x0.75/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-4C M 4x0.75/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-4E M 4x 0.7/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-4F M 4x 0.7/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-5E M 5x 0.8/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-5F M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-5H M 5x0.75/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-5J M 5x0.75/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-6B M 6x 1.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-6C M 6x 1.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-6E M 6x0.75/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-6F M 6x0.75/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-8B M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-8C M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-8E M 8x 1.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-8F M 8x 1.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-8H M 8x0.75/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-8J M 8x0.75/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-10B M10x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-10C M10x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-10E M10x1.25/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-10F M10x1.25/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-10H M10x 1.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-10J M10x 1.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-12B M12x1.75/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-12C M12x1.75/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-12E M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-12F M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-12H M12x1.25/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-12J M12x1.25/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-14B M14x 2.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-14C M14x 2.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-14E M14x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-14F M14x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-14H M14x1.25/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-14J M14x1.25/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-16B M16x 2.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-16C M16x 2.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-16E M16x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-16F M16x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-16H M16x1.25/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-16J M16x1.25/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-18B M18x 2.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-18C M18x 2.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-18E M18x 2.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-18F M18x 2.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-18H M18x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-18J M18x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-20B M20x 2.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-20C M20x 2.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-20E M20x 2.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-20F M20x 2.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-20H M20x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-20J M20x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-22B M22x 2.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-22C M22x 2.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-22E M22x 2.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-22F M22x 2.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-22H M22x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-22J M22x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-24B M24x 3.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-24C M24x 3.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-24E M24x 2.0/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-24F M24x 2.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-24H M24x 1.5/ 5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
EA829HT-24J M24x 1.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top