品番 : EA829HT-20C
品名 : M20x 2.5/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M20×2.5 | 全長(mm) | 105 |
■巾 | 12mm | 喰付 | 1.5P |
シャンク径(mm) | 15 | 溝数 | 4 |
材質 | HSS(ハイス) | ねじ長(mm) | 37 |
重量(g) | 139 | 対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
左ねじ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829HT-12Cです。