品番 : EA829HT-24F
品名 : M24x 2.0/1.5P ハンドタップ(左ねじ用/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M24×2 | 全長(mm) | 120 |
■巾 | 15mm | 喰付 | 1.5P |
シャンク径(mm) | 19 | 溝数 | 4 |
材質 | HSS(ハイス) | ねじ長(mm) | 45 |
重量(g) | 240 | 対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
左ねじ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829HT-12Cです。