品番 : EA829J-312
品名 : M1.2x0.25 ハンドタップ(HSS/仕上)
仕様
| 呼び | M1.2×0.25 | 全長 | 32mm | 
|---|---|---|---|
| ■巾 | 2.1mm | 材質 | HSS(ハイス) | 
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 3 (2025/11/04 09:36現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                画像はEA829J-340です。
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            