品番 : EA829J-340
品名 : M 4 x0.70 ハンドタップ(HSS/仕上)
仕様
| 呼び | M4×0.70 | 全長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 3.4mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-204 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
