品番 : EA829J-427
品名 : M 27x3.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
仕様
呼び | M27×3.0 | 全長 | 110mm |
---|---|---|---|
■巾 | 16.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
仕上タップ(喰付2-3P) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/21 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829J-340です。