品番 : EA829JE-105
品名 : No. 5x40 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
仕様
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | 呼び | No.5×40 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | ■巾 | 2.7mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | ねじ山 | 60° |
| 規格 | DIN352 | ||
| 中タップ(喰付4-5P) | |||
| アメリカンネジ並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
