品番 : EA829JE-180
品名 : 1 "x 8 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 呼び | 1”×8 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 110mm | ■巾 | 14.5mm |
| 中タップ(喰付4-5P) | |||
| アメリカンネジ並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/16 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-211 : M22-M24/174mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JE-108です。
