品番 : EA829JE-125
品名 : 5/16"x18 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
仕様
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | 呼び | 5/16”×18 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 56mm | ■巾 | 4.9mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | ねじ山 | 60° |
| 規格 | DIN352 | ||
| 中タップ(喰付4-5P) | |||
| アメリカンネジ並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/10 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
