品番 : EA829JE-230
品名 : 3/8"x16 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 呼び | 3/8”×16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | ■巾 | 5.5mm |
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| アメリカンネジ並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/21 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-206 : M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JE-208です。
