品番 : EA829JE-220
品名 : 1/4"x20 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 呼び | 1/4”×20 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | ■巾 | 4.9mm |
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| アメリカンネジ並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/01/01 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JE-208です。
