品番 : EA829JE-225
品名 : 5/16"x18 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | 5/16”×18 |
---|---|---|---|
全長 | 56mm | ■巾 | 4.9mm |
仕上タップ(喰付2-3P) | |||
アメリカンネジ並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/07/22 11:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-205 : M5-M 8/110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JE-208です。