品番 : EA829JF-135
品名 : 7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
仕様
| 仕様 | 先タップ(喰付5-6P) | 呼び | 7/16”×20 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 63mm | ■巾 | 6.2mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| アメリカねじ細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JF-120です。
