詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JF-160

品名 : 3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS/先)

カタログ訂正

24/11/08 ●(誤)中タップ(食付5~6P)→(正)先タップ(食付5~6P) (No.55,56 1023)

仕様

仕様 先タップ(喰付5-6P) 呼び 3/4”×16
全長 95mm ■巾 11.0mm
材質 HSS(ハイス) 対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
アメリカねじ細目
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/09/08 20:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA829JF-106 No. 6x40 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-108 No. 8x36 ハンドタップ(/UNF/HSS/先)
EA829JF-110 No.10x32 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-112 No.12x28 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-120 1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-125 5/16"x24 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-130 3/8"x24 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-135 7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-140 1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-145 9/16"x18 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-150 5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-160 3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-170 7/8"x14 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
EA829JF-180 1 "x12 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JF-120です。
  • 画像はEA829JF-120です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top