品番 : EA829JF-108
品名 : No. 8x36 ハンドタップ(/UNF/HSS/先)
仕様
| 仕様 | 先タップ(喰付5-6P) | 呼び | No.8×36 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | ■巾 | 3.4mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| アメリカねじ細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/14 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-204 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JF-120です。
