詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JJ-16

品名 : M16x 2.0/ 45mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)

仕様

呼び M16×2.0 材質 HSS-E
ダイス外径 45mm
メートル並目
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

9,780 (税抜)/ 10,758 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/14 21:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0948ページ
バリエーション一覧
EA829JJ-3 M 3x 0.5/ 20mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-4 M 4x 0.7/ 20mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-5 M 5x 0.8/ 20mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-6 M 6x 1.0/ 20mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-8 M 8x1.25/ 25mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-10 M10x 1.5/ 30mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-12 M12x1.75/ 38mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-14 M14x 2.0/ 38mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-16 M16x 2.0/ 45mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-18 M18x 2.5/ 45mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
EA829JJ-20 M20x 2.5/ 45mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JJ-10です。
  • 画像はEA829JJ-10です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top