品番 : EA829JJ-20
品名 : M20x 2.5/ 45mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
仕様
| 呼び | M20×2.50 | 材質 | HSS-E |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 45mm | ||
| メートル並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,780 円(税抜)/ 10,758 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JJ-10です。
