品番 : EA829JJ-3
品名 : M 3x 0.5/ 20mm 丸ダイス(並目/Co-HSS)
仕様
| 呼び | M3×0.50 | 材質 | HSS-E |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 20mm | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| メートル並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JJ-10です。
