品番 : EA829JM-10B
品名 : M10x 1.0/30mm 丸ダイス(細目/HSS)
仕様
| 呼び | M10×1.0 | 材質 | HSS |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 30mm | ||
| メートル細目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/29 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JM-10Cです。
