詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JM-16

品名 : M16x 1.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)

仕様

呼び M16×1.0 材質 HSS
ダイス外径 45mm
メートル細目
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/29 20:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0913ページ
バリエーション一覧
EA829JM-3 M3x0.35/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-4 M4x 0.5/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-5 M5x 0.5/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-6B M6x0.75/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-8 M8x0.75/25mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-8B M8x 1.0/25mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-9B M9x 1.0/25mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-10 M10x0.75/30mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-10B M10x 1.0/30mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-10C M10x1.25/30mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-12 M12x 1.0/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-12B M12x1.25/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-12C M12x 1.5/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-14 M14x 1.0/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-14B M14x1.25/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-14C M14x 1.5/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-16 M16x 1.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-16C M16x 1.5/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-18 M18x 1.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-18B M18x 1.5/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-18C M18x 2.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-20 M20x 1.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-20B M20x 1.5/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-20C M20x 2.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-22B M22x 1.5/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-24 M24x 1.5/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JM-10Cです。
  • 画像はEA829JM-10Cです。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top