詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JM-18B

品名 : M18x 1.5/45mm 丸ダイス(細目/HSS)

仕様

呼び M18×1.5 材質 HSS
ダイス外径 45mm
メートル細目
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/04 15:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0913ページ
バリエーション一覧
EA829JM-3 M3x0.35/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-4 M4x 0.5/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-5 M5x 0.5/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-5B M 5x0.75/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-6 M 6x0.50/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-6B M6x0.75/20mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-8 M8x0.75/25mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-8B M8x 1.0/25mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-10 M10x0.75/30mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-10B M10x 1.0/30mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-10C M10x1.25/30mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-12 M12x 1.0/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-12A M12x0.75/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-12B M12x1.25/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-12C M12x 1.5/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-14 M14x 1.0/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-14A M14x0.75/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-14B M14x1.25/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-14C M14x 1.5/38mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-16 M16x 1.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-16B M16x1.25/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-16C M16x 1.5/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-18 M18x 1.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-18A M18x1.25/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-18B M18x 1.5/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-18C M18x 2.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-20 M20x 1.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-20A M20x1.25/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-20B M20x 1.5/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-20C M20x 2.0/45mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-22 M22x1.00/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-22B M22x 1.5/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-22C M22x2.00/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-24 M24x 1.5/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-24A M24x1.00/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-24B M24x1.25/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-24C M24x2.00/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-26 M26x1.00/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-26B M26x1.50/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-26C M26x2.00/55mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-27 M27x1.50/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-27B M27x2.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-28 M28x1.50/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-28B M28x2.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-30 M30x1.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-30B M30x1.50/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-30C M30x2.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-30D M30x3.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-33 M33x1.50/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-33B M33x2.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-33C M33x3.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-36 M36x1.50/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-36B M36x2.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-36C M36x3.00/65mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-40 M40x1.50/75mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-40B M40x2.00/75mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-40C M40x3.00/75mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-42 M42x1.50/75mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-42B M42x2.00/75mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-42C M42x3.00/75mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-48 M48x1.50/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-48B M48x2.00/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-48C M48x3.00/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-50 M50x1.50/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-50B M50x2.00/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-50C M50x3.00/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-52 M52x1.50/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-52B M52x2.00/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
EA829JM-52C M52x3.00/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JM-10Cです。
  • 画像はEA829JM-10Cです。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top