品番 : EA829JT-0.8
品名 : Nr. 8x36/20mm 丸ダイス(UNF/HSS)
仕様
呼び | Nr.8×36 | 材質 | HSS-G |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 20mm | ||
アメリカねじ細目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 17:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0949ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JT-2です。