詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JT-3

品名 : 3/8"x24/30mm 丸ダイス(UNF/HSS)

仕様

呼び 3/8”×24 材質 HSS-G
ダイス外径 30mm
アメリカねじ細目
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/02/15 06:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0914ページ
バリエーション一覧
EA829JT-0.6 Nr. 6x40/20mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-0.8 Nr. 8x36/20mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-1 Nr.10x32/20mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-1.2 Nr.12x28/20mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-2 1/4"x28/20mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-2.5 5/16"x24/25mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-3 3/8"x24/30mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-3.5 7/16"x20/30mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-4 1/2"x20/38mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-4.5 9/16"x18/38mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-5 5/8"x18/45mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-6 3/4"x16/45mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-7 7/8"x14/55mm 丸ダイス(UNF/HSS)
EA829JT-8 1 "x12/55mm 丸ダイス(UNF/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JT-2です。
  • 画像はEA829JT-2です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top