品番 : EA829JT-4.5
品名 : 9/16"x18/38mm 丸ダイス(UNF/HSS)
仕様
呼び | 9/16”×18 | 材質 | HSS-G |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 38mm | ||
アメリカねじ細目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/18 19:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0965ページ |
拡大
画像はEA829JT-2です。