品番 : EA829MB-10
品名 : M10x1.5 六角ダイス(SKS2)
仕様
用途 | ねじ山修正、錆とり用 | 材質 | SKS_2 |
---|---|---|---|
メートル並目 | |||
呼び | M10×1.5 | 対辺 | 20mm |
対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/08 09:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0947ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)