品番 : EA829MB-12
品名 : M12x1.75 六角ダイス(SKS2)
仕様
用途 | ねじ山修正、錆とり用 | 材質 | SKS_2 |
---|---|---|---|
メートル並目 | |||
呼び | M12×1.75 | 対辺 | 27mm |
対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 10:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0947ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)