品番 : EA829MB-18
品名 : M18x2.5 六角ダイス(SKS2)
仕様
| 用途 | ねじ山修正、錆とり用 | 材質 | SKS_2 |
|---|---|---|---|
| メートル並目 | |||
| 呼び | M18×2.5 | 対辺 | 36.5mm |
| 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
メイン画像
拡大
