品番 : EA829MB-18A
品名 : M18x1.5 六角ダイス(SKS2)
仕様
| 用途 | ねじ山修正、錆とり用 | ||
|---|---|---|---|
| スパナやモンキー等でねじさらえができます。 | |||
| 材質 | SKS_2 | ||
| 細目 | |||
| 呼び | M18×1.5 | 対辺 | 36.5mm |
| 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
