品番 : EA829MB-33A
品名 : M33x2.0 六角ダイス(SKS2)
仕様
ねじ山修正、錆とり用 | |||
スパナやモンキー等でねじさらえができます。 | |||
材質 | SKS_2 | 呼び | M33×2.0 |
---|---|---|---|
対辺 | 55.5mm | 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0947ページ |