品番 : EA829MB-27A
品名 : M27x2.0 六角ダイス(SKS2)
仕様
用途 | ねじ山修正、錆とり用 | ||
---|---|---|---|
スパナやモンキー等でねじさらえができます。 | |||
材質 | SKS_2 | ||
細目 | |||
呼び | M27×2.0 | 対辺 | 50mm |
対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0947ページ |