品番 : EA829MD-11
品名 : 1・1/8"x7 六角ダイス(UNC/SKS2)
仕様
| UNC(アメリカねじ並目) | |||
| 材質 | SKS_2 | 呼び | 1-1/8”×7 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 50mm | 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
メイン画像
拡大
