詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MD-2.5

品名 : 5/16"x18 六角ダイス(UNC/SKS2)

仕様

UNC(アメリカねじ並目)
材質 SKS_2 呼び 5/16”×18
対辺 17.5mm 対応被削材 鉄軽金属 さらえ
追加説明
カタログ価格

2,810 (税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0947ページ
バリエーション一覧
EA829MD-2 1/4"x20 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-2.5 5/16"x18 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-3 3/8"x16 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-3.5 7/16"x14 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-4 1/2"x13 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-4.5 9/16"x12 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-5 5/8"x11 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-6 3/4"x10 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-7 7/8"x9 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-8 1" x8 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-11 1・1/8"x7 六角ダイス(UNC/SKS2)
EA829MD-12 1・1/4"x7 六角ダイス(UNC/SKS2)
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top