品番 : EA829MD-5
品名 : 5/8"x11 六角ダイス(UNC/SKS2)
仕様
| UNC(アメリカねじ並目) | |||
| 材質 | SKS_2 | 呼び | 5/8”×11 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 32mm | 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/20 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
メイン画像
拡大
