詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829ME-2

品名 : 1/4"x28 六角ダイス(UNF/SKS2)

仕様

UNF(アメリカねじ細目)
材質 SKS_2 呼び 1/4”×28
対辺 15mm 重量 12g
●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
対応被削材 鉄軽金属 さらえ
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 20:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0912ページ
バリエーション一覧
EA829ME-2 1/4"x28 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-2.5 5/16"x24 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-3 3/8"x24 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-3.5 7/16"x20 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-4 1/2"x20 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-4.5 9/16"x18 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-5 5/8"x18 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-6 3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-7 7/8"x14 六角ダイス(UNF/SKS2)
EA829ME-8 1" x14 六角ダイス(UNF/SKS2)
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top