品番 : EA829ME-2.5
品名 : 5/16"x24 六角ダイス(UNF/SKS2)
仕様
UNF(アメリカねじ細目) | |||
材質 | SKS_2 | 呼び | 5/16”×24 |
---|---|---|---|
対辺 | 17.5mm | 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 20:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0963ページ |
拡大