品番 : EA829ME-6
品名 : 3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2)
仕様
| UNF(アメリカねじ細目) | |||
| 材質 | SKS_2 | 呼び | 3/4”×16 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 36.5mm | 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
メイン画像
拡大
