品番 : EA829MX-25
品名 : 25mm ダイスハンドル
仕様
| サイズ | φ25mm | 全長 | 190mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ)、 ハンドル部:スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MX-20 20mm ダイスハンドル |
| EA829MX-25 25mm ダイスハンドル |
| EA829MX-38 38mm ダイスハンドル |
| EA829MX-50 50mm ダイスハンドル |
| EA829MX-63 63mm ダイスハンドル |
| EA829MX-75 75mm ダイスハンドル |
| EA829MX-100 100mm ダイスハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
