品番 : EA829MX-75
品名 : 75mm ダイスハンドル
仕様
| サイズ | φ75mm | 全長 | 590mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛ダイカスト、 ハンドル部:スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MX-20 20mm ダイスハンドル |
| EA829MX-25 25mm ダイスハンドル |
| EA829MX-38 38mm ダイスハンドル |
| EA829MX-50 50mm ダイスハンドル |
| EA829MX-63 63mm ダイスハンドル |
| EA829MX-75 75mm ダイスハンドル |
| EA829MX-100 100mm ダイスハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
